Garnitura merilnega orodja, Število orodij: 7

Št. art.: 952048 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×24
  • Najmanjša ustrezna sprednja višina predala: 100

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×24
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala 100 mm
Širina 150 mm
Globina 600 mm
Širina v G 6
Globina v G 24
Število orodij 7
Izvedba Z merilnim orodjem
Masa 1,083 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952048 7
EAN/GTIN 2050002004054

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952048: 1 kos
Pomično merilo z nonijem HOLEX art. 410200, vel. 150: 1 kos
Kotnik z naslonom HOLEX art. 452600, vel. 150 × 100: 1 kos
Zarisovalna igla iz karbidne trdine HOLEX art. 458800 vel. HM: 1 kos
Jekleni meter HOLEX art. 461805, vel. 300: 1 kos
Tračni meter GARANT art. 462201, vel. 2,5: 1 kos
Zložljiv meter WIHA art. 466200, vel. 2: 1 kos
Vodna tehtnica iz aluminija HOLEX art. 467435 vel. 400: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico