Vložek iz trde pene za garniture orodja, primeren za garnituro vložkov iz trde pene: 955145

Št. art.: 952001 955145
Popust
15,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

primeren za garnituro vložkov iz trde pene Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Za globino police za orodje: 115

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Za globino police za orodje 115 mm
Širina 383 mm
Globina 115 mm
Število orodij 7
Izvedba Prazno, za garniture orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952001 955145
EAN/GTIN 4062406158088
Številka proizvajalca 952001 955145

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna siva barva opozarja na manjkajoča orodja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico