Odlagalna plošča iz večslojnega lesa 80X20

Št. art.: 951985 80X20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dimenzije v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Safety Stance Solid™, nitril
    Širina 2.000 mm
    Globina 500 mm
    Širina v G 80
    Globina v G 20
    Debelina 15 mm
    Vrsta izdelka Pokrivna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 951985 80X20
    EAN/GTIN 2050002004917
    Številka proizvajalca 649S3864OB

    Opis

    Izvedba:

    Prekrivna in odlagalna plošča, primerna za omare za orodje in omare.
    Odlagalna plošča iz večslojnega lesa, debelina pribl. 15 mm.

    Obseg dobave:

    Odlagalna plošča brez materiala za pritrditev.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico