Odlagalna plošča iz bambusa 24X24

Št. art.: 951980 24X24
(153,33 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dimenzije v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina 600 mm
    Globina 600 mm
    Širina v G 24
    Globina v G 24
    Debelina 25 mm
    Vrsta izdelka Pokrivna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 951980 24X24
    EAN/GTIN 4062406159078
    Številka proizvajalca 951980 24X24

    Opis

    Izvedba:

    Prekrivna in odlagalna plošča, primerna za omare za orodje in omare.
    Odlagalna plošča GARANT iz bambusa, debelina pribl. 25 mm.

    Obseg dobave:

    Odlagalna plošča brez materiala za pritrditev.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico