Odlagalna polica iz žlebaste gume 24X28

Št. art.: 951975 24X28
(52,14 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Širina 600 mm
Globina 700 mm
Širina v G 24
Globina v G 28
Debelina žlebaste gume 3 mm
Material Guma
Površina Žlebovi
Vrsta izdelka Podloga iz žlebaste gume

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951975 24X28
EAN/GTIN 2050002006850
Številka proizvajalca 759S6070BL

Opis

Izvedba:

Prekrivna in odlagalna plošča z žlebasto gumo, primerna za omare za orodje in omare.
Odlagalna polica iz žlebaste gume, debelina 3 mm.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Mere v G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico