Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh 24X28

Št. art.: 951972 24X28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mere v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina 600 mm
    Globina 700 mm
    Širina v G 24
    Globina v G 28
    Višina povišanega roba 25 mm
    Debelina žlebaste gume 3 mm
    Vrsta izdelka Pokrivna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 951972 24X28
    EAN/GTIN 4062406773311
    Številka proizvajalca 951972 24X28

    Opis

    Izvedba:

    Prekrivna in odlagalna plošča z žlebasto gumo, primerna za omare za orodje in omare.
    Prekrivna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh, črna, vključno z žlebasto gumo. Povišani rob, višina 25 mm.

    Standard:

    Izpolnjuje predpise REACH.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico