Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 3 straneh 50X28

Št. art.: 951970 50X28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Mere v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 1.250 mm
Globina 700 mm
Širina v G 50
Globina v G 28
Višina povišanega roba 25 mm
Debelina žlebaste gume 3 mm
Področje uporabe Omara za orodje
Vrsta izdelka Pokrivna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951970 50X28
EAN/GTIN 4062406159023
Številka proizvajalca 951970 50X28

Opis

Izvedba:

Prekrivna in odlagalna plošča z žlebasto gumo, primerna za omare za orodje in omare.
Prekrivna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 3 straneh, črna, vključno z žlebasto gumo. Povišani rob, višina 25 mm.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico