Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 3 straneh 40X24

Št. art.: 951970 40X24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 1.000 mm
Globina 600 mm
Širina v G 40
Globina v G 24
Višina povišanega roba 25 mm
Debelina žlebaste gume 3 mm
Področje uporabe Omara za orodje
Vrsta izdelka Pokrivna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951970 40X24
EAN/GTIN 4062406158859
Številka proizvajalca 951970 40X24

Opis

Izvedba:

Prekrivna in odlagalna plošča z žlebasto gumo, primerna za omare za orodje in omare.
Prekrivna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 3 straneh, črna, vključno z žlebasto gumo. Povišani rob, višina 25 mm.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Mere v G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico