Prosojna podloga iz mehkega PVC, odporna proti olju 2000 mm

Št. art.: 951961 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Značilnosti materiala: odporno proti olju

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Značilnosti materiala odporno proti olju
Izvedba Razrez
Oznaka proizvajalca Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Širina 2.000 mm
Globina 750 mm
Debelina 3 mm
Material Mehki PVC
Barva prozoren
brez silikona Da
Vrsta izdelka Zaščitna podloga za delovno površino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951961 2000
EAN/GTIN 2050002018938
Številka proizvajalca 759S1250BL

Opis

Izvedba:

Fleksibilna delovna podloga iz prosojnega mehkega PVC, odporna proti olju.

Uporaba:

Za zaščito delovnih miz in ostalih delovnih površin pred umazanijo in poškodbami. Ne vsebuje silikona.

Opomba:

Tolerance mer po DIN 7715, del 5 P2.