Prosojna podloga iz mehkega PVC, Globina 750 mm, Širina: 2000mm

Št. art.: 951951 2000
(81,33 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Razrez
Oznaka proizvajalca Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Širina 2.000 mm
Globina 750 mm
Debelina 3 mm
Vrsta izdelka Zaščitna podloga za delovno površino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951951 2000
EAN/GTIN 2050001962287
Številka proizvajalca 759S7550BL

Opis

Uporaba:

Za zaščito delovnih miz in ostalih delovnih površin pred umazanijo in poškodbami. Ne vsebuje silikona.

Opomba:

Tolerance mer po DIN 7715, del 5 P2.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico