Prosojna podloga iz mehkega PVC 1500 mm

Št. art.: 951950 1500
(97,62 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
285 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izvedba Razrez
    Oznaka proizvajalca Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Širina 1.500 mm
    Globina 700 mm
    Debelina 3 mm
    Vrsta izdelka Zaščitna podloga za delovno površino

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 951950 1500
    EAN/GTIN 2050002016583
    Številka proizvajalca 759T5050BL

    Opis

    Uporaba:

    Za zaščito delovnih miz in ostalih delovnih površin pred umazanijo in poškodbami. Ne vsebuje silikona.

    Opomba:

    Tolerance mer po DIN 7715, del 5 P2.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico