Vložek za merilno orodje s podlogo iz žlebaste gume 1

Št. art.: 951940 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 21 mm
Širina 525 mm
Globina 303 mm
Uporabna višina 17 mm
Uporabna širina 480 mm
Uporabna globina 300 mm
Vrsta izdelka Vložek za merilno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951940 1
EAN/GTIN 4062406159689
Številka proizvajalca 951940 1

Opis

Uporaba:

Predalni vložek za obešanje z vložkom iz žlebaste gume za shranjevanje merilnih orodij brez drsenja.

Primerno za:

Predali s širino in globino 20G.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico