Gumijasta podloga (gladka) rola 10 m 1

Št. art.: 951936 1
(40,50 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Metrsko blago
Oznaka proizvajalca Table Tac P3™ smooth
Dolžina 10.000 mm
Širina 1.200 mm
Debelina 3 mm
Material Guma
Površina gladka
Vrsta izdelka Gladka gumijasta podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951936 1
EAN/GTIN 662641903166
Številka proizvajalca 742R8066BL

Opis

Uporaba:

Za pazljivo, nedrseče in tiho shranjevanje orodja.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico