Vložek iz žlebaste gume za predale 26X24

Št. art.: 951910 26X24
(53,59 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dimenzije v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Širina 650 mm
    Globina 600 mm
    Širina v G 26
    Globina v G 24
    Debelina 3 mm
    za predale v G 26×24G
    Material Guma
    Površina Žlebovi
    Vrsta izdelka Podloga iz žlebaste gume

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 951910 26X24
    EAN/GTIN 2050002006409
    Številka proizvajalca 759S6560BL

    Opis

    Uporaba:

    Za pazljivo, nedrseče in tiho shranjevanje orodja.

    Standard:

    Izpolnjuje predpise REACH.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico