Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale 5-delna 36X24

Št. art.: 951885 36X24
Nastavi ceno 5 kos (15,48 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dimenzije v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Nedr. Exact, 5-delna garnitura, 600 x 900 mm
Izvedba Razrez
Širina 900 mm
Globina 600 mm
Širina v G 36
Globina v G 24
Debelina 2–3 mm
za predale v G 36×24G
Vrsta izdelka Nedrseča podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951885 36X24
EAN/GTIN 4063104000556
Številka proizvajalca 80600545

Opis

Izvedba:

Podloge s strukturo vozlov iz PES/steklenih vlaken, obojestransko prevlečene z nedrsečo PVC peno. Zelo visoka odpornost proti drsenju in trganju. Antracitne barve.

Uporaba:

Za vstavljanje v predale. Za zaščito pred drsenjem in za pazljivo shranjevanje orodij.

Standard:

DIN EN 597-1/6.4 (preizkus vnetljivosti); VDI 2700:2009/list 15/točka 11.3 (deformacije in vtiskovanje). Izpolnjuje predpise REACH.

Opomba:

V mokrem ni oprijema in blaženja drsenja.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico