Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale 5-delna 20X20

Št. art.: 951885 20X20
Nastavi ceno 5 kos (8,02 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dimenzije v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Nedr. Exact, 5-delna garnitura, 500 x 500 mm
    Izvedba Razrez
    Širina 500 mm
    Globina 500 mm
    Širina v G 20
    Globina v G 20
    Debelina 2–3 mm
    za predale v G 20×20G
    Vrsta izdelka Nedrseča podloga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 951885 20X20
    EAN/GTIN 4063104000501
    Številka proizvajalca 80600540

    Opis

    Izvedba:

    Podloge s strukturo vozlov iz PES/steklenih vlaken, obojestransko prevlečene z nedrsečo PVC peno. Zelo visoka odpornost proti drsenju in trganju. Antracitne barve.

    Uporaba:

    Za vstavljanje v predale. Za zaščito pred drsenjem in za pazljivo shranjevanje orodij.

    Standard:

    DIN EN 597-1/6.4 (preizkus vnetljivosti); VDI 2700:2009/list 15/točka 11.3 (deformacije in vtiskovanje). Izpolnjuje predpise REACH.

    Opomba:

    V mokrem ni oprijema in blaženja drsenja.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico