Delovna podloga za delavniške vozičke, Tip: 1

Št. art.: 951860 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
424 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 530 mm
Globina 447 mm
Vrsta izdelka Rastrska podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951860 1
EAN/GTIN 4062406181277
Številka proizvajalca 951860 1

Opis

Izvedba:

Podloga GridLine iz naravnega kavčuka za polaganje na delavniški voziček. Izrazit raster GridLine preprečuje kotaljenje cilindričnih komponent in je namenjen utrditvi škatel za male dele easyPick št. 951210, št. 951251 in št. 951265 ter kotanj št. 951415 in št. 951425 na podlogi. Debelina podloge 2 mm v žlebovih, 4 mm na štrlinah.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.

Primerno za:

ToolCar art. 914520 in 914524, delavniški vozički art. 914540 in 914550.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico