Podloga za predale, Mere v G: 20X24

Št. art.: 951830 20X24
Price per 1 kos (57,33 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
674 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mere v G Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 500 mm
Globina 600 mm
Širina v G 20
Globina v G 24
Debelina 2 mm - 4 mm
za predale v G 20×24G
Vrsta izdelka Rastrska podloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 951830 20X24
EAN/GTIN 4062406181222
Številka proizvajalca 951830 20X24
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Podloga GridLine iz naravnega kavčuka za vstavljanje v predale.
Izrazit raster GridLine preprečuje kotaljenje cilindričnih komponent in je namenjen utrditvi škatel za male dele easyPick št. 951210, št. 951251 in št. 951265 ter kotanj št. 951415 in št. 951425 na podlogi. Debelina podloge 2 mm v žlebovih, 4 mm na štrlinah.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico