Vložek za obesne registratorje za Predali širine 20G–56G 24

Št. art.: 951826 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za predale z uporabno globino v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za predale z uporabno globino 600 mm
    za predale z uporabno globino v G 24
    Vrsta izdelka Vložki za obesne registratorje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 951826 24
    EAN/GTIN 4062406301040
    Številka proizvajalca 951826 24

    Opis

    Izvedba:

    Vložek za obesne registratorje (par) za obešanje v predale velikosti 300. V predal širine 20G je možno namestiti en vložek za obesne registratorje. V predal širine 36G je možno namestiti dva vložka za obesne registratorje.

    Primerno za:

    Prednja višina predala 300 mm.
    Uporabna globina predalov 24G.

    Lakiranje:

    Antracitno siva RAL 7016, prašnata barva.

    Opomba:

    Vložkov za obesne registratorje ni možno namestiti v predale širine 12G.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico