Vtične pregradne ploščice, širina 12G 125 mm

Št. art.: 951821 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,37 € / kos
  • od 5 kos
    3,64 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
523 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 100 mm
Širina 300 mm
Širina v G 12
za predal s prednjo višino 125 mm
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951821 125
EAN/GTIN 4062406138837
Številka proizvajalca 951821 125

Opis

Izvedba:

Pregradne ploščice iz umetne mase za namestitev v pregradne letve, za nadaljnjo razdelbo predalov.

Primerno za:

Vse pregradne letve iz umetne mase. Bodite pozorni na primerno prednjo višino predalov!

Opomba:

Uporabna širina vtičnih pregradnih ploščic = širina – 12 mm. Primer art. 951751, širina 5G: uporabna širina = 125 mm – 12 mm = 113 mm.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico