Vtične pregradne ploščice, širina 4G 150 mm

Št. art.: 951741 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,70 € / kos
  • od 5 kos
    1,42 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.317 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 125 mm
    Širina 100 mm
    Širina v G 4
    za predal s prednjo višino 150 mm
    Vrsta izdelka Predelna stena za predal

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 951741 150
    EAN/GTIN 4062406136949
    Številka proizvajalca 951741 150

    Opis

    Izvedba:

    Pregradne ploščice iz umetne mase za namestitev v pregradne letve, za nadaljnjo razdelbo predalov.

    Primerno za:

    Vse pregradne letve iz umetne mase. Bodite pozorni na primerno prednjo višino predalov!

    Opomba:

    Uporabna širina vtičnih pregradnih ploščic = širina – 12 mm. Primer art. 951751, širina 5G: uporabna širina = 125 mm – 12 mm = 113 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico