Garnitura 2 robnih letev za pregradne letve Globina 16G 125 mm

Št. art.: 951560 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
718 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 100 mm
    za predal s prednjo višino 125 mm
    Vrsta izdelka Pregradne letve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 951560 125
    EAN/GTIN 4062406193300
    Številka proizvajalca 951560 125

    Opis

    Izvedba:

    Robne letve za pregradne letve iz umetne mase za razdelbo predalov. Robne letve so potrebne, če se pregradne ploščice namestijo do roba predala. Ena garnitura zadošča za en predal.

    Primerno za:

    Uporabna globina predalov 16G.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico