Višina kotanje 25 mm 2K 2X6/1

Št. art.: 951425 2X6/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.191 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 50 mm
Globina 150 mm
Širina v G 2
Globina v G 6
Število predelkov v vložku 1
Število kotanj 1
primerne vtične pregradne ploščice Art. 951275 vel. B
Vrsta izdelka Kotanjasti vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951425 2X6/1
EAN/GTIN 4062406151867

Opis

Izvedba:

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezami za razdelitev s pregradnimi ploščicami.
Notranja stran kotanj z dvokomponentno prevleko Haptoprene. Večje blaženje drsenja. Pri zapiranju in odpiranju predala orodje ne more zdrsniti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli