Garnitura držal za etikete, svetlo siva 10-delna 3

Št. art.: 951310 3
Nastavi ceno 10 kos (0,35 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.388 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina etiket v enotah G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 14 mm
    Širina 60 mm
    Vsebina garniture 10 kos.
    Vrsta izdelka Napisna tablica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 951310 3
    EAN/GTIN 4062406211882
    Številka proizvajalca 951310 3

    Opis

    Izvedba:

    Držala za etikete za namestitev na škatle za male dele easyPick. Pisanje neposredno z vodotopnim pisalom ali na etikete Avery Zweckform L7656-25 (za vel. 2) in Avery Zweckform L7658-25 (za vel. 3). Etikete niso zajete v obsegu dobave.

    Primerno za:

    Art. 951210, 951251 in 951265, vsak v vel. 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3×4/1; 3×6/1; 3×8/1; 3×10/1; 3×6/2; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1; 4×10/1; 4×12/1; 4×16/1; 6×6/1; 6×8/1; 6×10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico