Garnitura držal za etikete, svetlo siva 10-delna 2

Št. art.: 951310 2
Nastavi ceno 10 kos (0,34 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
759 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina etiket v enotah G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 14 mm
Širina 35 mm
Vsebina garniture 10 kos.
Vrsta izdelka Napisna tablica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951310 2
EAN/GTIN 4062406211875
Številka proizvajalca 951310 2

Opis

Izvedba:

Držala za etikete za namestitev na škatle za male dele easyPick. Pisanje neposredno z vodotopnim pisalom ali na etikete Avery Zweckform L7656-25 (za vel. 2) in Avery Zweckform L7658-25 (za vel. 3). Etikete niso zajete v obsegu dobave.

Primerno za:

Art. 951210, 951251 in 951265, vsak v vel. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico