Garnitura napisnih trakov 10 kos 56

Št. art.: 951030 56
Nastavi ceno 10 kos (1,52 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Uporabna širina predalov v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 1.438 mm
Širina 20,5 mm
Vrsta izdelka Napisna tablica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951030 56
EAN/GTIN 4062406304508
Številka proizvajalca 951030 56

Opis

Izvedba:

Zamenljivi traki za napise za prijemalne letve predalov GridLine, ki omogočajo večkratno napisovanje. Obojestransko potiskani, siva in oranžna.

Primerno za:

Prijemalne letve predalov GridLine.

Obseg dobave:

10-delna garnitura.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico