Garnitura kotanjastih vložkov 50/3

Št. art.: 950560 50/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Uporabna površina predalov v G: 36×24

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 36×24
Višina 25 mm
Širina 900 mm
Globina 600 mm
Širina v G 36
Globina v G 24
Višina kotanje 25 mm
za predal s prednjo višino 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Primerno od prednje višine predala ≥ 50 mm
za predale z uporabno širino v G 36
za predale z uporabno globino v G 24
za predale z uporabno širino 900 mm
za predale z uporabno globino 600 mm
Material Umetna masa
Masa 2,359 kg
Vrsta izdelka Kotanjasti predalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950560 50/3
EAN/GTIN 4062406388843
Številka proizvajalca 950560 50/3

Opis

Izvedba:

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezami za razdelitev s pregradnimi ploščicami.
Pregradni material zapolni celoten predal 36×24G.

Primerno za:

Predali 36×24G.

Vsebina:

Kotanje 1K art. 951415: 12 × vel. 6×6/4; 12 × vel. 6×6/2
Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 3 × vel. A; 5 × vel. C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.