{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporabna površina predalov v G | 26×24 | |
Višina | 25 mm | |
Širina | 650 mm | |
Globina | 600 mm | |
Širina v G | 26 | |
Globina v G | 24 | |
Višina kotanje | 25 mm | |
za predal s prednjo višino | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
Primerno od prednje višine predala | ≥ 50 mm | |
za predale z uporabno širino v G | 26 | |
za predale z uporabno globino v G | 24 | |
za predale z uporabno širino | 650 mm | |
za predale z uporabno globino | 600 mm | |
Material | Umetna masa | |
Masa | 1,583 kg | |
Vrsta izdelka | Kotanjasti predalni vložek |
Številka izdelka | 950510 50/2 | |
EAN/GTIN | 4062406153328 | |
Številka proizvajalca | 950510 50/2 |