Garnitura kotanjastih vložkov 50/1

Št. art.: 950510 50/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 26×24

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Uporabna površina predalov v G 26×24
    Višina 25 mm
    Širina 650 mm
    Globina 600 mm
    Širina v G 26
    Globina v G 24
    Višina kotanje 25 mm
    za predal s prednjo višino 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
    Primerno od prednje višine predala ≥ 50 mm
    za predale z uporabno širino v G 26
    za predale z uporabno globino v G 24
    za predale z uporabno širino 650 mm
    za predale z uporabno globino 600 mm
    Material Umetna masa
    Masa 1,813 kg
    Vrsta izdelka Kotanjasti predalni vložek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 950510 50/1
    EAN/GTIN 4062406153311
    Številka proizvajalca 950510 50/1

    Opis

    Izvedba:

    Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezami za razdelitev s pregradnimi ploščicami.
    Pregradni material zapolni celoten predal 26×24G.

    Primerno za:

    Predali 26×24G.

    Vsebina:

    Kotanje 1K art. 951415: 16 × vel. 6×6/4, 4 × vel. 2×6/1
    Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 7 × vel. C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico