Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 36×20G, Prednja višina/tip predala: 75/2

Št. art.: 950420 75/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 36×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 36×20
Višina 50 mm
za predal s prednjo višino 75 mm
za predale z uporabno širino v G 36
za predale z uporabno globino v G 20
za predale z uporabno širino 900 mm
za predale z uporabno globino 500 mm
Masa 0,821 kg
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950420 75/2
EAN/GTIN 4062406152680
Številka proizvajalca 950420 75/2

Opis

Izvedba:

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.
Pregradni material zapolni celoten predal 36×20G.

Primerno za:

Predali 36×20G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 75
Pregradne letve art. 951520: 3 × vel. 75
Vtična pregradna ploščica 8G art. 951781: 4 × vel. 75
Vtična pregradna ploščica 10G art. 951801: 2 × vel. 75

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico