Garnitura kotanjastih vložkov 50/1

Št. art.: 950360 50/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Uporabna površina predalov v G: 26×20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 26×20
Višina 25 mm
Širina 650 mm
Globina 500 mm
Širina v G 26
Globina v G 20
Višina kotanje 25 mm
za predal s prednjo višino 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Primerno od prednje višine predala ≥ 50 mm
za predale z uporabno širino v G 26
za predale z uporabno globino v G 20
za predale z uporabno širino 650 mm
za predale z uporabno globino 500 mm
Material Umetna masa
Masa 1,476 kg
Vrsta izdelka Kotanjasti predalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950360 50/1
EAN/GTIN 4062406152826

Opis

Izvedba:

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezami za razdelitev s pregradnimi ploščicami.
Pregradni material zapolni celoten predal 26×20G.

Primerno za:

Predali 26×20G.

Vsebina:

Kotanje 1K art. 951415: 8 × vel. 6×6/4; 4 × vel. 6×8/4; 2 × vel. 2×6/1; 1 × vel. 2×8/1
Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 5 × vel. C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli