Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 20×20G, Prednja višina/tip predala: 150/4

Št. art.: 950320 150/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 20×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 20×20
Višina 125 mm
za predal s prednjo višino 150 mm
za predale z uporabno širino v G 20
za predale z uporabno globino v G 20
za predale z uporabno širino 500 mm
za predale z uporabno globino 500 mm
Masa 1,345 kg
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950320 150/4
EAN/GTIN 4062406207120
Številka proizvajalca 950320 150/4

Opis

Izvedba:

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.
Pregradni material zapolni celoten predal 20×20G.

Primerno za:

Predali 20×20G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 150
Pregradne letve art. 951520: 2 × vel. 150
Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 1 × vel. 150
Vtična pregradna ploščica 7G art. 951771: 4 × vel. 150

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico