Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic 125/4

Št. art.: 950320 125/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 20×20

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Uporabna površina predalov v G 20×20
    Višina 100 mm
    za predal s prednjo višino 125 mm
    za predale z uporabno širino v G 20
    za predale z uporabno globino v G 20
    za predale z uporabno širino 500 mm
    za predale z uporabno globino 500 mm
    Masa 1,119 kg
    Vrsta izdelka Predelna stena za predal

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 950320 125/4
    EAN/GTIN 4062406207106
    Številka proizvajalca 950320 125/4

    Opis

    Izvedba:

    Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.
    Pregradni material zapolni celoten predal 20×20G.

    Primerno za:

    Predali 20×20G.

    Vsebina:

    Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 125
    Pregradne letve art. 951520: 2 × vel. 125
    Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 1 × vel. 125
    Vtična pregradna ploščica 7G art. 951771: 4 × vel. 125

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico