Garniture kotanjastih vložkov 50/4

Št. art.: 950310 50/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 20×20

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Uporabna površina predalov v G 20×20
    Višina 25 mm
    Širina 500 mm
    Globina 500 mm
    Širina v G 20
    Globina v G 20
    Višina kotanje 25 mm
    za predal s prednjo višino 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
    Primerno od prednje višine predala ≥ 50 mm
    za predale z uporabno širino v G 20
    za predale z uporabno globino v G 20
    za predale z uporabno širino 500 mm
    za predale z uporabno globino 500 mm
    Material Umetna masa
    Masa 0,999 kg
    Vrsta izdelka Kotanjasti predalni vložek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 950310 50/4
    EAN/GTIN 4062406286521
    Številka proizvajalca 950310 50/4

    Opis

    Izvedba:

    Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezami za razdelitev s pregradnimi ploščicami.
    Pregradni material zapolni celoten predal 20×20G.

    Primerno za:

    Predali 20×20G.

    Vsebina:

    Kotanje 1K art. 951415: 2 × vel. 6×6/4; 1 × vel. 6×8/4; 2 × vel. 6×6/3; 1 × vel. 6×8/3; 2 × vel. 6×6/2; 1 × vel. 6×8/2; 2 × vel. 2×6/1; 1 × vel. 2×8/1
    Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 2 × vel. C; 1 × vel. B; 1 × vel. A

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico