Garnitura škatel za male dele easyPick 75/3

Št. art.: 950300 75/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina zbiralnika 50 mm
Primerno od prednje višine predala ≥ 75 mm
za predale z uporabno širino v G 20
za predale z uporabno globino v G 20
za predale z uporabno širino 500 mm
za predale z uporabno globino 500 mm
Masa 1,6 kg
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950300 75/3
EAN/GTIN 4062406152543
Številka proizvajalca 950300 75/3

Opis

Izvedba:

Škatle za male dele iz umetne mase.
Pregradni material zapolni celoten predal 20×20G.

Primerno za:

Predali 20×20G.

Vsebina:

Škatla za male dele easyPick art. 951251: 5 × vel. 2×4/1; 7 × vel. 4×6/1; 4 × vel. 6×8/1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico