Garnitura škatel za male dele easyPick 75/1

Št. art.: 950250 75/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina zbiralnika 50 mm
Primerno od prednje višine predala ≥ 75 mm
za predale z uporabno širino v G 12
za predale z uporabno globino v G 20
za predale z uporabno širino 300 mm
za predale z uporabno globino 500 mm
Masa 1,35 kg
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950250 75/1
EAN/GTIN 4062406152451

Opis

Izvedba:

Škatle za male dele iz umetne mase.
Pregradni material zapolni celoten predal 12×20G.

Primerno za:

Predali 12×20G.

Vsebina:

Škatla za male dele easyPick art. 951251: 9 × vel. 4×4/4; 3 × vel. 4×4/2; 3 × vel. 4×4/1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse