Izvedba:
vgrajen
Opis:
Elektroprevodna različica. Varjene jeklene cevi in jekleni profili, električno prevodno prašno lakirani, sivo skrilavkasto RAL 7015. Vijačna in vtična konstrukcija. Podstavek iz električno prevodne plošče iz lesenega materiala po DIN 68765, svetlo sive barve. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE-ESD (termoplastični elastomer), električno prevodna, pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z globokimi utori. Največje udobje: zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Blokada na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Višina ploščadi (mm): 276
Celotna dolžina (mm): 1120
Celotna širina (mm): 709
Skupna višina (mm): 990
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3