Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka 200 kg

Št. art.: 950180 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost predala (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta izdelka Blaženje predala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 950180 200
    EAN/GTIN 4062406355357
    Številka proizvajalca 950180 200

    Opis

    Izvedba:

    Predalni sistem z blaženjem uvleka za vgradnjo na predale. Sistem zagotavlja, da se predali med postopkom zapiranja na koncu samodejno zaprejo in se ne odbijejo. Možnost uporabe pri praznih ali polnih predalih. Comfort Close je mogoče naknadno vgraditi na vseh predalih z rdečo varnostno zaponko. Primerno za vse globine predalov od 14G do 24G.

    Primerno za:

    Predali z nosilnostjo 200 kg.

    Obseg dobave:

    Garnitura vsebuje 2 tirnici iz umetne mase in 2 vzmetna vpenjalnika, primerno za en predal.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico