Cilindrični vložek z 2 ključema, Številka zaklepanja Ho (3-mestna): 189

Št. art.: 950050 189
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Številka zaklepanja Ho (3-mestna) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe Sistem zaklepanja HO
Vrsta izdelka Cilindrični vložek za zaklepanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950050 189
EAN/GTIN 2050002014442
Številka proizvajalca 500601 637790 0001

Opis

Izvedba:

Precizno izdelani iz masivne medenine, površina matirano niklana. 5 medeninastih klinov z vzmetmi ⌀ 2 mm.
Dobavljiv sistem ključev Ho 001 − 200.

Izvedba - ilustracija:

Primer puše za cilindrični vložek.
Cilindrični vložek art. 950050.
Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka art. 950070.

Uporaba:

Za hitro predelavo na določene zapiralne številke oz. kot nadomestno zaklepanje.

Primerno za:

Delovne naprave opremljene s ključavnicami od proizvodnje 07/2000 dalje.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 ključema.

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov cilindrični vložki art. 950050 niso dobavljivi z nadrejenimi sistemi zaklepanja (npr. glavni ključ). Le sistemi ključavnic izpolnjujejo te kriterije. Zamenjava cilindričnih vložkov je možna le z orodjem za zamenjavo cilindričnega vložka art. 950070 v povezavi z ustreznim ključem za cilindrični vložek. Pri naročanju cilindričnih vložkov je zato potrebno naročiti tudi orodje za zamenjavo cilindričnega vložka.