Cilindrični vložek z 2 ključema 173

Št. art.: 950050 173
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Številka zaklepanja Ho (3-mestna) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Področje uporabe Sistem zaklepanja HO
    Vrsta izdelka Cilindrični vložek za zaklepanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 950050 173
    EAN/GTIN 2050002014282
    Številka proizvajalca 500601 637790 0001

    Opis

    Izvedba:

    Precizno izdelani iz masivne medenine, površina matirano niklana. 5 medeninastih klinov z vzmetmi ⌀ 2 mm.
    Dobavljiv sistem ključev Ho 001 − 200.

    Izvedba - ilustracija:

    Primer puše za cilindrični vložek.
    Cilindrični vložek art. 950050.
    Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka art. 950070.

    Uporaba:

    Za hitro predelavo na določene zapiralne številke oz. kot nadomestno zaklepanje.

    Primerno za:

    Delovne naprave opremljene s ključavnicami od proizvodnje 07/2000 dalje.

    Obseg dobave:

    Vklj. z 2 ključema.

    Opomba:

    • Iz varnostnih razlogov cilindrični vložki art. 950050 niso dobavljivi z nadrejenimi sistemi zaklepanja (npr. glavni ključ). Le sistemi ključavnic izpolnjujejo te kriterije. Zamenjava cilindričnih vložkov je možna le z orodjem za zamenjavo cilindričnega vložka art. 950070 v povezavi z ustreznim ključem za cilindrični vložek. Pri naročanju cilindričnih vložkov je zato potrebno naročiti tudi orodje za zamenjavo cilindričnega vložka.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico