Voziček za potiskanje ESD

Št. art.: 9500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Transportni vozički z ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9500
    EAN/GTIN 4017976195001
    Številka proizvajalca 9500
    L-število L90080 1242

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Elektroprevodna različica. Varjene jeklene cevi in jekleni profili, električno prevodno prašno lakirani, sivo skrilavkasto RAL 7015. Vijačna in vtična konstrukcija. Podstavek iz električno prevodne plošče iz lesenega materiala po DIN 68765, svetlo sive barve. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE-ESD (termoplastični elastomer), električno prevodna, pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z globokimi utori. Največje udobje: zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Blokada na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 500
    Dolžina uporabne površine (mm): 850
    Širina delovne površine (mm): 500
    Višina ploščadi (mm): 235
    Skupna dolžina (mm): 970
    Skupna širina (mm): 509
    Skupna višina (mm): 950
    Pnevmatike: TPE-ESD
    Velikost kolesa (mm): 160 x 40

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico