Škarje za žične vrvi in kable

Št. art.: 95 71 445
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 95 71 445
    EAN/GTIN 4003773014522
    Številka proizvajalca 95 71 445
    L-število L70010 469

    Opis

    Opis:

    • za žične vrvi in okrogle palice, kable iz Cu in Al
    • so primerni za rezanje kablov nadzemnega voda z razbremenilno žico
    • nagnjene rezalne konice omogočajo rezanje posameznih pramenov vrvi
    • optimalno prenosno razmerje za visoko zmogljivost rezanja
    • vijačna rezalna glava, zamenljiva
    • majhna teža

    Lastnosti:

    • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleten: 95mm²
    • Rezalna vrednost Cu-kabel, fino pleten (premer): Ø 10,0 mm
    • Rezalne vrednosti žične vrvi (premer): Ø 10,0 mm
    • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 7,0 mm
    • Rezalne vrednosti železa (premer): Ø 7 mm
    • AWG: 4 / 0
    • s prevleko iz umetne mase
    • polirane

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico