Škarje za žične vrvi

Št. art.: 95 62 190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 95 62 190
    EAN/GTIN 4003773071976
    Številka proizvajalca 95 62 190
    L-število L70010 1120

    Opis

    Opis:

    • z dvema stiskalnima profiloma za končne tulce na Bowdenovih plaščih in končne pokrovčke za žična vrvna dvigala
    • udobno delo zaradi priročne, tanke oblike in notranje vzmeti za odpiranje
    • vijačni sklep za natančno vodenje noža, nastavljiv
    • visoko prenosno razmerje za varčevanje z energijo
    • Trdota rezalnega roba približno 64 HRC

    Lastnosti:

    • Rezalne vrednosti žice za klavir (premer): Ø 2,5 mm
    • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleten (premer): Ø 7,0 mm
    • Rezalne vrednosti žične vrvi (premer): Ø 5,0 mm
    • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 4,0 mm
    • AWG: 8
    • z večkomponentno prevleko
    • brunirani

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico