Škarje za žične vrvi za kord pnevmatik

Št. art.: 95 62 160 TC
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 95 62 160 TC
    EAN/GTIN 4003773082422
    Številka proizvajalca 95 62 160 TC
    L-število L70010 2069

    Opis

    Opis:

    • Posebej optimiziran za natančno rezanje kordov za pnevmatike, žičnih vrvi do Ø 2 mm in kablov do Ø 2 mm
    • Ergonomija zaradi majhne teže in praktične omejitve odpiranja
    • Kompaktna velikost, majhna teža, visoka zmogljivost
    • Narejen za intenzivno uporabo: izjemno trpežen in lahek 172 g
    • Kompakten, lahek in zmogljiv
    • do 30 % manjši napor v primerjavi s škarjami z žično vrvjo enake dolžine
    • dvojni ležajni spoj z luknjami za visoko stabilnost
    • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 62 HRC
    • udobno delo zaradi odpiralne vzmeti
    • med prevozom zavarovano z zapahom

    Lastnosti:

    • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleten (premer): Ø 2,0 mm
    • Rezalne vrednosti žične vrvi (premer): Ø 2,0 mm
    • brunirani
    • z večkomponentno prevleko

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico