škarje za kable s funkcijo odstranjevanja trakov

Št. art.: 95 41 165
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 95 41 165
EAN/GTIN 4003773078609
Številka proizvajalca 95 41 165
L-število L70010 1616

Opis

Opis:

  • za rezanje Cu in Al kablov, eno- in večžilnih
  • režejo gladko in čisto, brez drobljenja
  • Ni primerno za jekleno žico in trdo vlečene bakrene vodnike
  • kaljeni rezalni robovi z natančnim brušenjem
  • enostavno rezanje z eno roko
  • z zaščito pred vpenjanjem
  • nastavljiv vijačni sklep, samozaporni
  • Večnamensko orodje za obdelavo kablov NYM od 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm² (rezanje in odstranjevanje trakov)
  • univerzalna točka odstranjevanja za oba polna prereza vodnika
  • varno centriranje kabla v točki odstranjevanja zaradi geometrije rezanja v obliki črke V

Lastnosti:

  • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: 35mm²
  • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: Ø 12 mm
  • Kvadratni milimetri vrednosti odstranjevanja: 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • AWG: 1 / 0
  • brunirani
  • s prevleko iz umetne mase

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico