Škarje za kable (z zaskočnim načelom)

Št. art.: 95 32 038
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 95 32 038
EAN/GTIN 4003773071556
Številka proizvajalca 95 32 038
L-število L70010 1500

Opis

Opis:

  • Kabelske škarje z nastavljivimi in upogljivimi teleskopskimi nogami
  • za kable premera do 38 mm, upogljive noge za nastavitev optimalne širine noge, primerno tudi za delo v omejenih delovnih prostorih
  • udobno delo zaradi zaskočnega principa in majhne teže
  • teleskopske noge iz ovalne aluminijaste cevi za visoko obremenitev
  • raztegljiv do 770 mm za največji možni vzvod pri velikih premerih kablov
  • lahko se potisne do 570 mm, da je med prevozom čim manj prostora
  • zamenljiva rezalna glava
  • veliko območje rezanja do največ 38 mm ali največ 280 mm² (npr. 4 x 70 mm² NYY) za Cu in Al kable
  • enostaven in čist rez zaradi optimizirane geometrije rezanja
  • nastavljiv vijačni sklep

Lastnosti:

  • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleten: 280mm²
  • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: Ø 38 mm
  • MCM: 550
  • z večkomponentno prevleko
  • brunirani