Klop z rešetko za čevlje, samostoječa Umetna masa, Tip: 1500

Št. art.: 949821 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 450 mm
Širina 1.500 mm
Globina 353 mm
Sedežne letve s profilom 60×30 mm
Število nog 4
Material sedežnih letev Umetna masa z jeklenim jedrom
Material noge Konstrukcija iz 4-kotne cevi
Možnost posebnega lakiranja ne
Masa 15 kg
Vrsta izdelka Klop

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 949821 1500
EAN/GTIN 4062406082727
Številka proizvajalca 949821 1500

Opis

Izvedba:

Čvrsta konstrukcija iz 4-kotne cevi 30×30 mm. Sedežne letve iz lesenih profilov 60×30 mm zagotavljajo udobno sedenje. Nastavljivi talni drsniki omogočajo preprosto izravnavo višine (10 mm). Rešetka za čevlje s 5 prečkami iz 4-kotne cevi.
Sedežne letve iz svetlo sive umetne mase z jeklenim jedrom.

Lakiranje:

Jeklen okvir s črno-sivo prevleko. Posebno lakiranje ni mogoče.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico