{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 450 mm | |
Širina | 1.500 mm | |
Globina | 353 mm | |
Sedežne letve s profilom | 60×30 mm | |
Možnost izravnave nivoja do | 10 mm | |
Število nog | 4 | |
Material sedežnih letev | Umetna masa z jeklenim jedrom | |
Material noge | Konstrukcija iz 4-kotne cevi | |
Možnost posebnega lakiranja | ne | |
Masa | 13,7 kg | |
Vrsta izdelka | Klop |
Številka izdelka | 949811 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406082666 | |
Številka proizvajalca | 949811 1500 |