Dodatna polica za čevlje 300 mm

Št. art.: 949762 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina predelka (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 949762 300
EAN/GTIN 4067263707615
Številka proizvajalca 949762 300

Opis

Izvedba:

Dodatna polica iz pločevine za delitev garderobne omare. Police ni mogoče nastavljati po višini, vgradna višina zanaša približno 250 mm. Lahko se uporabi tudi kot polica za čevlje.

Primerno za:

Garderobne omare HOLEX art. 949612949734.

Opomba:

Art. 949762 vel. 300 je opcijska izvedba z doplačilom, ki jo je mogoče zahtevati le pri novem naročilu. Naknadno opremljanje ni mogoče.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico