Namizni voziček ESD s ploščadmi iz jeklene pločevine

Št. art.: 9496B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 9496B
EAN/GTIN 4017976594965
Številka proizvajalca 9496B

Opis

Izvedba:

nameščen

Opis:

Električno prevodna zasnova. Varjena jeklena cev in profilno jeklo, električno prevodno praškasto lakirano, skrilavca siva RAL 7015. Vijačna in priključna konstrukcija. 3 ploščadi iz jeklene pločevine, splakovanje v okvirju, čisto varjene, tudi električno prevodno praškasto lakirano, skrilavca siva RAL 7015. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s TPE-ESD pnevmatikami (termoplastični elastomer), električno prevodna, pesta z natančnimi krogličnimi ležaji globokega utora. Maksimalno udobje: Zelo nizek zagonski, kotalni in vrtljivi upor. Tiho teče po ravnih tleh. Pnevmatike se ne kredijo (brez oznak). Nosilci na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost viličarjev). Nosilnost zgornjega in srednjega nakladalnega prostora 200 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 500
Dolžina nakladalnega prostora (mm): 600
Širina tovornega prostora (mm): 600
Višine tal (mm): 228, 860
Skupna dolžina (mm): 737
Skupna širina (mm): 609
Skupna višina (mm): 860
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 160 × 40

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico